simturn PX nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny, D=12 mm, L2=6,6 mm

Artiklové číslo: TP3.L08.0012.06 ST R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TP3.L08.0012.06 ST R
EAN / GTIN 4069769287073
Číslo výrobce A6ZT
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn PX
Ocel, kulatá stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny
D = 12 mm, L2 = 6,6 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T7F
  • Šroub = ATK9
  • ØD = 12,0 mm (tolerance h6)
  • L2 = 6,60 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,80 mm
  • ØD1 = 6,60 mm
  • h = 11,0 mm
  • L1 = 80,0 mm