• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn F3 nástrojový držák , výškově nastavitelná kazeta pro obrábění na zadní straně, Pro simturn F3

Artiklové číslo: TOG.K.TF3.01.B1 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo TOG.K.TF3.01.B1 R
EAN / GTIN 4069769285697
Číslo výrobce AZHS
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Výškově nastavitelná kazeta pro zpětné obrábění
Pro simturn F3

Technické parametry:

  • LK = 10,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • w = 5,5 mm
  • L2 = 27,0 mm
  • L1 = 46,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • h = 43,0 mm
  • b = 24,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • Šroub = ATKP