simturn H2 nástrojový držák , kazeta pro modulární nástrojový systém TOA, Pro simturn H2

Artiklové číslo: TOA.TH2.29.20 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TOA.TH2.29.20 R
EAN / GTIN 4069769284034
Číslo výrobce AZBX
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Kazeta pro modulární systém nástrojů TOA
Pro simturn H2

Technické parametry:

  • f1 = 15,0 mm
  • Šroub = ASCD
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • LK = 29,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • b = 16,0 mm
  • Šroubovák = T20T
  • L1 = 47,9 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku