simturn H2 nástrojový držák , kazeta pro modulární nástrojový systém TOA, Pro simturn H2

Artiklové číslo: TOA.TH2.29.15 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo TOA.TH2.29.15 L
EAN / GTIN 4069769283976
Číslo výrobce AZBU
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Kazeta pro modulární systém nástrojů TOA
Pro simturn H2

Technické parametry:

  • LK = 29,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Šroub = ASCD
  • w≥ = 0,0 mm
  • Šroubovák = T20T
  • w≤ = 1,9 mm
  • f1 = 15,25 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • L1 = 47,9 mm