simturn F3 nástrojový držák , kazeta pro modulární nástrojový systém TOA, Pro simturn F3

Artiklové číslo: TOA.TF3.00.B.39.10 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TOA.TF3.00.B.39.10 R
EAN / GTIN 4069769283822
Číslo výrobce AZAN
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 upínací držák
Kazeta pro modulární systém nástrojů TOA
Pro simturn F3

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • LK = 39,5 mm
  • L1 = 58,4 mm
  • Upínací prvek = F22.10.11
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 11,7 mm
  • Šroub = ASCC
  • b = 22,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku