simturn GX nástrojový držák , kazeta pro modulární nástrojový systém TOA, tmax=25 mm

Artiklové číslo: TOA.G25.36.04 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TOA.G25.36.04 R
EAN / GTIN 4069769283587
Číslo výrobce AZBC
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Kazeta pro modulární nástrojový systém TOA
tmax=25 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ASCD
  • w≥ = 4,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 14,2 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • L1 = 54,9 mm
  • LK = 36,0 mm
  • Šroubovák = T20T
  • tmax = 25,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku