simturn GX nástrojový držák , kazeta pro modulární systém nástrojů TOA, tmax=20 mm

Artiklové číslo: TOA.G18.36.06 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TOA.G18.36.06 R
EAN / GTIN 4069769283495
Číslo výrobce AZBA
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Kazeta pro modulární nástrojový systém TOA
tmax=20 mm

Technické parametry:

  • h1 = 31,6 mm
  • LK = 36,0 mm
  • Šroubovák = T20T
  • tmax = 20,0 mm
  • Šroub = ASCD
  • f1 = 13,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • L1 = 54,9 mm