Karbidová vrtací vložka - SCMT090405-XM-E CA520D

Artiklové číslo: TMF05693
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TMF05693
EAN / GTIN 4960664875382
Číslo výrobce TMF05693
L-číslo L22150 372
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vrtací vložka - SCMT090405-XM-E CA520D

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.5 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 4.1 mm
Poloměr rohu (RE): 5
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.1 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 9.1 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Velikost: 904
Stupeň: CA520D
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: SCMT
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): XM
Třískový jistič: XM-E