Karbidová vrtací vložka - SCMT040205-XM-E CA520D

Artiklové číslo: TMF05643
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TMF05643
EAN / GTIN 4960664875368
Číslo výrobce TMF05643
L-číslo L22150 397
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vrtací vložka - SCMT040205-XM-E CA520D

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.5 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 2.2 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 4.8 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 4.8 mm
Poloměr rohu (RE): 5
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Velikost: 402
Stupeň: CA520D
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: SCMT
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): XM
Třískový jistič: XM-E

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku