Karbidová frézovací destička - SPMN120412 CA420M

Artiklové číslo: TMB05452
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TMB05452
EAN / GTIN 4960664743742
Číslo výrobce TMB05452
L-číslo L22340 139
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - SPMN120412 CA420M

Charakteristika:

IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 1
RE (GTC - poloměr rohu): 1.2 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
Poloměr rohu/zkosení: 12
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Velikost: 1204
Stupeň: CA420M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: SPMN