Karbidová frézovací destička - LOMU150516ER-GM CA6535

Artiklové číslo: TMA04376
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TMA04376
EAN / GTIN 4960664708697
Číslo výrobce TMA04376
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - LOMU150516ER-GM CA6535

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 1.6 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
D1 (GTC - průměr upevňovacího otvoru): 4.8 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 5.6 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.2 mm
W1 (GTC - Šířka vložení): 9.2 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 15.7 mm
Poloměr rohu/zkosení: 16
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 88 Degree
Velikost: 1505
Stupeň: CA6535
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CVD
Třískový jistič: GM
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): GM
Popis: LOMU
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): R