Karbidová frézovací destička - LOMU100408ER-GM CA6535

Artiklové číslo: TMA04350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TMA04350
EAN / GTIN 4960664686452
Číslo výrobce TMA04350
L-číslo L22140 321
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - LOMU100408ER-GM CA6535

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
D1 (GTC - průměr upevňovacího otvoru): 3.4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.6 mm
W1 (GTC - Šířka vložení): 6.6 mm
Poloměr rohu/zkosení: 8
L (GTC - Délka řezné hrany): 10.9 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 88 Degree
Velikost: 1004
Stupeň: CA6535
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CVD
Třískový jistič: GM
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): GM
Popis: LOMU
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): R

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku