Karbidová frézovací destička - RPGT1605M0ER-GM CA6535

Artiklové číslo: TMA01660
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TMA01660
EAN / GTIN 4960664706679
Číslo výrobce TMA01660
L-číslo L22140 598
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - RPGT1605M0ER-GM CA6535

Charakteristika:

IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 5.56 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 16 mm
Velikost: 1605
Stupeň: CA6535
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
Třískový jistič: GM
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): GM
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: RPGT