Karbidová frézovací destička - RPMT1605M0EN-GH CA6535

Artiklové číslo: TMA01612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TMA01612
EAN / GTIN 4960664706624
Číslo výrobce TMA01612
L-číslo L22140 685
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - RPMT1605M0EN-GH CA6535

Charakteristika:

IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 5.56 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 16 mm
Velikost: 1605
Stupeň: CA6535
Třískový jistič: GH
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): GH
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: RPMT

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku