Karbidová frézovací destička - ROMU1204M0ER-SM CA6535

Artiklové číslo: TMA01101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TMA01101
EAN / GTIN 4960664686407
Číslo výrobce TMA01101
L-číslo L22140 465
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - ROMU1204M0ER-SM CA6535

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 4.75 mm
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 5.56 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12 mm
Velikost: 1204
Stupeň: CA6535
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CVD
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: ROMU
Třískový jistič: SM
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): SM

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku