Karbidová frézovací destička - BDMT11T331ER-JT CA6535

Artiklové číslo: TMA00366
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TMA00366
EAN / GTIN 4960664686308
Číslo výrobce TMA00366
L-číslo L22140 703
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - BDMT11T331ER-JT CA6535

Charakteristika:

D1 (GTC - průměr upevňovacího otvoru): 2.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
RE (GTC - poloměr rohu): 3.1 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 3.8 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.3 mm
W1 (GTC - Šířka vložení): 6.3 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 11 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 15 Degree
Poloměr rohu/zkosení: 31
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 11T3
Popis: BDMT
Stupeň: CA6535
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CVD
Třískový jistič: JT
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): JT
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): R

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku