Karbidová frézovací destička - BDMT110304ER-JT CA6535

Artiklové číslo: TMA00323
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TMA00323
EAN / GTIN 4960664731497
Číslo výrobce TMA00323
L-číslo L22140 625
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - BDMT110304ER-JT CA6535

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
D1 (GTC - průměr upevňovacího otvoru): 2.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 3 mm
Poloměr rohu/zkosení: 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.3 mm
W1 (GTC - Šířka vložení): 6.3 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 11 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 15 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 1103
Popis: BDMT
Stupeň: CA6535
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CVD
Třískový jistič: JT
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): JT
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): R