Soustružnická vložka cermetu - TCMT110202HQ PV720

Artiklové číslo: TLD05810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TLD05810
EAN / GTIN 4960664724826
Číslo výrobce TLD05810
L-číslo L22270 778
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermetu - TCMT110202HQ PV720

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.2 mm
Poloměr rohu (RE): 2
S (GTC - tloušťka vložky): 2.38 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.35 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany): 10.998 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 1102
Třískový jistič: HQ
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO Cermet
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: PV720
Popis: TCMT

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku