Karbidová frézovací destička - SDET120416SN-SB CA0835

Artiklové číslo: TKL05406
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TKL05406
EAN / GTIN 4960664519378
Číslo výrobce TKL05406
L-číslo L22190 9
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - SDET120416SN-SB CA0835

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 1.6 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 12.7 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 15 Degree
Poloměr rohu/zkosení: 16
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Velikost: 1204
Stupeň: CA0835
TC (GTC - vložka třídy tolerance): E
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Třískový jistič: SB
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): SB
Popis: SDET

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku