Karbidová destička na drážky - GDM4020N-040GM PR1215

Artiklové číslo: TKH10550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TKH10550
EAN / GTIN 4960664610105
Číslo výrobce TKH10550
L-číslo L22870 20
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Drážkovací vložka karbidu - GDM4020N-040GM PR1215

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.004 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.4 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.4 mm
PFS (GTC - formulář profilu): 1
CEDC (GTC - Počet flétny): 2
CW (GTC - Řezná šířka): 4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4.1 mm
ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 5 Degree
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 5 Degree
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 5.3 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 8.5 Degree
INSL (GTC - Vložení délky): 20 mm
Šířka drážkování: 4,00
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): E
Popis: GDM
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): GM
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: PR1215
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku