Karbidová frézovací destička - SDKR1203AUEN-s PR1225

Artiklové číslo: TKB05207
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TKB05207
EAN / GTIN 4960664620197
Číslo výrobce TKB05207
L-číslo L22340 116
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - SDKR1203AUEN-s PR1225

Charakteristika:

BS (GTC - Délka hrany stěrače): 0.5 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 1
BCH (GTC - délka rohového zkosení): 1.7 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 3.18 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 12.7 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 15 Degree
KCH (GTC - úhel zkosení rohu): 45 Degree
KRINS (GTC - úhel břitu Major): 70 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Velikost: 1203
TC (GTC - vložka třídy tolerance): K
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: PR1225
Třískový jistič: S
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): S
Popis: SDKR

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku