simturn K2.G WSP, závit, vnější, metrický ISO, plný profil, P=1 mm

Artiklové číslo: TK2.G.M100.02 EMU R X808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TK2.G.M100.02 EMU R X808
EAN / GTIN 4069769278330
Číslo výrobce AYNNX808
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Závit, vnější, metr. ISO, plný profil
P=1 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • h3 = 0,61 mm
  • R = 0,12 mm
  • S = 3,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku