simturn K2.G destička, závit, vnější, metrický ISO, profil dílu, více rozsahů, P=0,5 - 0,75 mm

Artiklové číslo: TK2.G.M050.01 EMU L X508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TK2.G.M050.01 EMU L X508
EAN / GTIN 4069769277135
Číslo výrobce AYMGX508
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Závit, vnější, metr. ISO, částečný profil, vícerozsahové
P=0,5 - 0,75 mm

Technické parametry:

  • tmax = 0,5 mm
  • Rozteč (od) = 0,50 mm
  • Rozteč (do) = 0,75 mm
  • R = 0,07 mm
  • S = 3,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku