simturn K2.G WSP, závit, vnější, metrický ISO, plný profil, P=0,4 mm

Artiklové číslo: TK2.G.M040.02 EMU L X508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo TK2.G.M040.02 EMU L X508
EAN / GTIN 4069769276909
Číslo výrobce AYM8X508
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Závit, vnější, metr. ISO, plný profil
P=0,4 mm

Technické parametry:

  • S = 3,5 mm
  • R = 0,06 mm
  • h3 = 0,25 mm
  • Rozteč (od) = 0,40 mm