simturn® K2.G nástrojový držák , nástrojový držák pro obrábění malých dílů, 16 x 16 mm, L=140 mm

Artiklové číslo: TK2.G.1616.A.14.04 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TK2.G.1616.A.14.04 L
EAN / GTIN 4069769274455
Číslo výrobce AYGG
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn® K2.G upínací držák
Upínací držák pro obrábění malých dílů
16 x 16 mm, L=140 mm

Technické parametry:

  • b = 16,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • f1 = 12,20 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDa max = 32,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • f = 16,20 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Šroubovák = T10F
  • Šroub = ATKK