simturn® K2.G nástrojový držák , nástrojový držák pro obrábění malých dílů, 12 x 12 mm, L=140 mm

Artiklové číslo: TK2.G.1212.A.14.04 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TK2.G.1212.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769273663
Číslo výrobce AYGK
L-číslo L23830 259
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn® K2.G upínací držák
Upínací držák pro obrábění malých dílů
12 x 12 mm, L=140 mm

Technické parametry:

  • L1 = 140,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • Šroub = ATKK
  • f1 = 8,20 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • ØDa max = 25,0 mm
  • Šroubovák = T10F
  • f = 12,20 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku