• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn K2.G WSP,zpětné soustružení s lamačem třísek typu ″Y″, k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: TK2.G.059.02.05.05 YYR X808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TK2.G.059.02.05.05 YYR X808
EAN / GTIN 4069769271942
Číslo výrobce A2BEX808
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Zpětný chod s rámovým schodištěm typu ″Y″.
k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • κ = 59°
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • S = 3,95 mm