Držák soustružnických nástrojů - KGDR2020K-3T20JCT

Artiklové číslo: THT05430
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THT05430
EAN / GTIN 4960664854202
Číslo výrobce THT05430
L-číslo L22160 552
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - KGDR2020K-3T20JCT

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 2
CW (GTC - Délka řezné hrany): 3 mm
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
WF (GTC - funkční šířka): 18.8 mm
Výška stopky (H): 20
Šířka dříku (B): 20
B (GTC - šířka křídla): 20 mm
CDX (GTC - maximální hloubka řezu): 20 mm
H (GTC - výška křídla): 20 mm
HF (GTC - funkční výška): 20 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
Celková délka (OAL): 125
LF (GTC - funkční délka): 125 mm
OAL (GTC - celková délka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2020
Hloubka zapichování: 20,0
Šířka drážkování: 3.00-4.00
MIID (GTC - identifikace Master Insert): GDM3020N
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku