Držák soustružnických nástrojů - KGDR2525K-4T10JCT

Artiklové číslo: THT05420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THT05420
EAN / GTIN 4960664854103
Číslo výrobce THT05420
L-číslo L22860 242
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - KGDR2525K-4T10JCT

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 2
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
CW (GTC - Délka řezné hrany): 4 mm
CDX (GTC - maximální hloubka řezu): 10 mm
WF (GTC - funkční šířka): 23.3 mm
Výška stopky (H): 25
Šířka dříku (B): 25
B (GTC - šířka křídla): 25 mm
H (GTC - výška křídla): 25 mm
HF (GTC - funkční výška): 25 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
Celková délka (OAL): 125
LF (GTC - funkční délka): 125 mm
OAL (GTC - celková délka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2525
Hloubka zapichování: 10,0
Šířka drážkování: 4.00-5.00
MIID (GTC - identifikace Master Insert): GDM4020N
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right