Držák soustružnických nástrojů - KGDL2012JX-3D51

Artiklové číslo: THT05407
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THT05407
EAN / GTIN 4960664775682
Číslo výrobce THT05407
L-číslo L22160 565
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - KGDL2012JX-3D51

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
CW (GTC - Délka řezné hrany): 3 mm
WF (GTC - funkční šířka): 10.8 mm
Šířka dříku (B): 12
B (GTC - šířka křídla): 12 mm
Výška stopky (H): 20
H (GTC - výška křídla): 20 mm
HF (GTC - funkční výška): 20 mm
CDX (GTC - maximální hloubka řezu): 25.5 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
Celková délka (OAL): 120
LF (GTC - funkční délka): 120 mm
OAL (GTC - celková délka): 120 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2012
Šířka drážkování: 3.00-4.00
Délka hlavy (levá): 36,0
MIID (GTC - identifikace Master Insert): GDM3020N
RUKA (GTC - směr řezání): L
Typ: Left