Držák soustružnických nástrojů - KGDL1216JX-3T06

Artiklové číslo: THT05401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THT05401
EAN / GTIN 4960664775620
Číslo výrobce THT05401
L-číslo L22160 829
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - KGDL1216JX-3T06

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
CW (GTC - Délka řezné hrany): 3 mm
CDX (GTC - maximální hloubka řezu): 6 mm
Výška stopky (H): 12
H (GTC - výška křídla): 12 mm
HF (GTC - funkční výška): 12 mm
WF (GTC - funkční šířka): 14.8 mm
Šířka dříku (B): 16
B (GTC - šířka křídla): 16 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
Celková délka (OAL): 120
LF (GTC - funkční délka): 120 mm
OAL (GTC - celková délka): 120 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 1216
Délka hlavy (levá): 19,5
Šířka drážkování: 3.00-4.00
Hloubka zapichování: 6,0
MIID (GTC - identifikace Master Insert): GDM3020N
RUKA (GTC - směr řezání): L
Typ: Left