Držák soustružnických nástrojů - KGDL2020K85-3B-Z.

Artiklové číslo: THT05305
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THT05305
EAN / GTIN 4960664695867
Číslo výrobce THT05305
L-číslo L22160 523
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - KGDL2020K85-3B-Z.

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
Šířka drážkování: 3
CW (GTC - Délka řezné hrany): 3 mm
CDX (GTC - maximální hloubka řezu): 15 mm
WF (GTC - funkční šířka): 18.8 mm
Výška stopky (H): 20
Šířka dříku: 20
B (GTC - šířka křídla): 20 mm
H (GTC - výška křídla): 20 mm
HF (GTC - funkční výška): 20 mm
DAXN (GTC - Axiální drážka od min): 85 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
DAXX (GTC - Axiální drážka od max): 110 mm
LF (GTC - funkční délka): 125 mm
OAL (GTC - celková délka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2020
Hloubka zapichování: 15,0
Interval průměru: 85-110
RUKA (GTC - směr řezání): L
Typ: Left