Držák soustružnických nástrojů - KGDR1616H-2T17

Artiklové číslo: THT03792
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THT03792
EAN / GTIN 4960664635016
Číslo výrobce THT03792
L-číslo L22860 23
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - KGDR1616H-2T17

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
CW (GTC - Délka řezné hrany): 2 mm
WF (GTC - funkční šířka): 15.2 mm
Výška stopky (H): 16
Šířka dříku (B): 16
B (GTC - šířka křídla): 16 mm
H (GTC - výška křídla): 16 mm
HF (GTC - funkční výška): 16 mm
CDX (GTC - maximální hloubka řezu): 17 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
Celková délka (OAL): 100
LF (GTC - funkční délka): 100 mm
OAL (GTC - celková délka): 100 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 1616
Hloubka zapichování: 17,0
Šířka drážkování: 2.00-3.00
Délka hlavy (levá): 31,2
MIID (GTC - identifikace Master Insert): GDM2020N
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right