Držák frézovacích nástrojů - MFH40-M16-04-5T

Artiklové číslo: THN08652
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08652
EAN / GTIN 4960664983087
Číslo výrobce THN08652
L-číslo L22160 324
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFH40-M16-04-5T

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 1.4 Degree
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 2.5 mm
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
Vložte velikost: 4
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.4 mm
Počet vložek: 5
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 5
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 5
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.1 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 14.438 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 16.5 mm
Průměr dříku (DCON): 17
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 21 Degree
LU (GTC - použitelná délka): 25 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 29 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 38.1 mm
DCX (GTC - maximální průměr řezu): 40 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 40 mm
Celková délka (OAL): 62
OAL (GTC - celková délka): 62 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 160
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 10000 1/min
Vybrání (LDN): 40,0
MIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): LOMU040410ER-GM
Průměr (DC): ø40
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Typ stopky: Shank M16
Vnitřní chladicí kapalina: Yes