Držák frézovacích nástrojů - MFH080R-04-10T-M.

Artiklové číslo: THN08642
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08642
EAN / GTIN 4960664982981
Číslo výrobce THN08642
L-číslo L22160 371
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFH080R-04-10T-M.

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 0.6 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 1 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 1.7 kg
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.1 mm
Úhel řezu: 10
Počet vložek: 10
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 10
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 10
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 21 Degree
Vrtání (DCON): 27
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 27 mm
Výška (OAL): 63
OAL (GTC - celková délka): 63 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 69 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 75 Degree
BD (GTC - průměr tělesa): 77.7 mm
DCX (GTC - maximální průměr řezu): 80 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 270
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 7100 1/min
MIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): LOMU040410ER-GM
Průměr (DC): ø80
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku