Držák frézovacích nástrojů - MFWN90032R-S32-05-3T

Artiklové číslo: THN08532
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08532
EAN / GTIN 4960664932856
Číslo výrobce THN08532
L-číslo L22160 353
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFWN90032R-S32-05-3T

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
Počet vložek: 3
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 3
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 3
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.2 mm
Vložte velikost: 5
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 5 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 8.8 mm
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 17 1/min
LU (GTC - použitelná délka): 20 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 30.4 mm
Průměr dříku (DCON): 32
DC (GTC - Průměr řezu): 32 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 32 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 42 mm
LS (GTC - Délka boku): 89 mm
Úhel řezu: 90
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 92 Degree
Celková délka (OAL): 110
LF (GTC - funkční délka): 130 mm
OAL (GTC - celková délka): 130 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 320
Typ stopky: Cylindrical
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7
Průměr (DC): ø32
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes