Držák frézovacích nástrojů - MFWN90125R-05-11T-M.

Artiklové číslo: THN08525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08525
EAN / GTIN 4960664932788
Číslo výrobce THN08525
L-číslo L22160 742
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFWN90125R-05-11T-M.

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
WT (GTC - hmotnost položky): 2.8 kg
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.2 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 8.8 mm
Počet vložek: 11
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 11
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 11
Vrtání (DCON): 40
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 40 mm
Výška (OAL): 63
OAL (GTC - celková délka): 63 mm
Úhel řezu: 90
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 92 Degree
BD (GTC - průměr tělesa): 122 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 125 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 400
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 8700 1/min
Průměr (DC): ø125
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku