Držák frézovacích nástrojů - MEV20-S18-06-150-2T

Artiklové číslo: THN08492
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08492
EAN / GTIN 4960664914180
Číslo výrobce THN08492
L-číslo L22160 670
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MEV20-S18-06-150-2T

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 1 Degree
Počet vložek: 2
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 2
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 2
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 5.7 mm
Vložte velikost: 6
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 6 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 7.15 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 12.384 mm
Průměr dříku (DCON): 18
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 18 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 18.8 mm
LU (GTC - použitelná délka): 19 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 20 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 30 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
LS (GTC - Délka boku): 120 mm
Celková délka (OAL): 150
LF (GTC - funkční délka): 150 mm
OAL (GTC - celková délka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 180
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 32000 1/min
Vybrání (LDN): 30,0
Typ stopky: Cylindrical
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Průměr (DC): ø20
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku