Držák frézovacích nástrojů - MFLN90080R-4T-M.

Artiklové číslo: THN08443
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08443
EAN / GTIN 4960664910564
Číslo výrobce THN08443
L-číslo L22160 793
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFLN90080R-4T-M.

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 0 Degree
WT (GTC - hmotnost položky): 1 kg
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 1.6 mm
Počet vložek: 4
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 4
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 4
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 16.6 mm
Vrtání (DCON): 27
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 27 mm
Výška (OAL): 50
OAL (GTC - celková délka): 50 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 78 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 80 mm
Úhel řezu: 90
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 270
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 5970 1/min
Průměr (DC): ø80
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes