Držák frézovacích nástrojů - MEAS40-S32-13-3T

Artiklové číslo: THN08432
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08432
EAN / GTIN 4960664883547
Číslo výrobce THN08432
L-číslo L22160 339
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MEAS40-S32-13-3T

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 0.993 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
Počet vložek: 3
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 3
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 3
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 5.1 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 8.5 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.9 mm
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.9 mm
Délka řezu (APMX): 12
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 12 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 16.216 mm
Průměr dříku (DCON): 32
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 32 mm
LU (GTC - použitelná délka): 32 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 38.5 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 40 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 55 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 57 Degree
Úhel řezu: 90
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
LS (GTC - Délka boku): 100 mm
Celková délka (OAL): 150
LF (GTC - funkční délka): 150 mm
OAL (GTC - celková délka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 320
Vložte velikost: 1305
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 42000 1/min
Vybrání (LDN): 50,0
Typ stopky: Cylindrical
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Průměr (DC): ø40
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes