Popis:
- Držák frézovacích nástrojů - MEAS28-S25-13-2T
Charakteristika:
WT (GTC - hmotnost položky): 0.49 kgRE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1 Počet vložek: 2 ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 2 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 2 CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3 S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 5.1 mmAN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 DegreeIC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.9 mmW1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.9 mmDélka řezu (APMX): 12 APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 12 mmRMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 16 DegreeL (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 16.216 mmPrůměr dříku (DCON): 25 DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 25 mmBD (GTC - průměr tělesa): 26.5 mmDC (GTC - Průměr řezu): 28 mmLU (GTC - použitelná délka): 32 mmOHX (GTC - vyčnívající délka): 45 mmEPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 57 DegreeLS (GTC - Délka boku): 85 mmÚhel řezu: 90 KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 DegreeCelková délka (OAL): 125 LF (GTC - funkční délka): 125 mmOAL (GTC - celková délka): 125 mmCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 250 Vložte velikost: 1305 RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 54000 1/minVybrání (LDN): 40,0 Typ stopky: Cylindrical TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6 Průměr (DC): ø28 RUKA (GTC - směr řezání): R BMC (GTC - kód materiálu těla): S Vnitřní chladicí kapalina: Yes