Držák frézovacích nástrojů - MFSN88160R-11T-M-G.

Artiklové číslo: THN08421
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08421
EAN / GTIN 4960664841219
Číslo výrobce THN08421
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFSN88160R-11T-M-G.

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 4.2 kg
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 5.51 mm
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 11
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 11
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 13 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 13 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 40 mm
OAL (GTC - celková délka): 63 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 88 Degree
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 90 Degree
DC (GTC - Průměr řezu): 160 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 400
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 6700 1/min
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S