Držák frézovacích nástrojů - MFPN66125R-13T-M-G.

Artiklové číslo: THN08404
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08404
EAN / GTIN 4960664841042
Číslo výrobce THN08404
L-číslo L22160 239
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFPN66125R-13T-M-G.

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - Délka hrany stěrače, Pos. A): 2 mm
CHW (GTC - Délka rohového zkosení, Pos. A): 2 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 3 kg
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 5.56 mm
KCH (GTC - úhel zkosení rohu, Pos. A): 9 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 9.81 mm
Počet vložek: 13
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 13
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 13
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 13.5 mm
Vrtání (DCON): 40
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 40 mm
Výška (OAL): 63
KRINS (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 63 Degree
OAL (GTC - celková délka): 63 mm
Úhel řezu: 66
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 66 Degree
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 108 Degree
DC (GTC - Průměr řezu): 125 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 128.6 mm
DCX (GTC - maximální průměr řezu): 132 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 400
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 7700 1/min
Vnitřní chladicí kapalina: No
Průměr (DC): ø125
MIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): PNMU0905XNER-GM
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku