Držák frézovacích nástrojů - MFAH100RA-8T-SF

Artiklové číslo: THN08370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08370
EAN / GTIN 4960664834105
Číslo výrobce THN08370
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MFAH100RA-8T-SF

Charakteristika:

CHW (GTC - Délka rohového zkosení, Pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - Délka hrany stěrače, Pos. A): 0.5 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
WT (GTC - hmotnost položky): 1.33 kg
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 5.6 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.02 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 7.9 mm
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 8
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 8
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 15 Degree
KCH (GTC - úhel zkosení rohu, Pos. A): 21 Degree
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 31.75 mm
OAL (GTC - celková délka): 50 mm
KRINS (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 70 Degree
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
DC (GTC - Průměr řezu): 100 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 1250
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 13000 1/min
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S