Držák vrtacích nástrojů - S25-DRV170M-5-05

Artiklové číslo: THD11633
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD11633
EAN / GTIN 4960664833153
Číslo výrobce THD11633
L-číslo L22290 541
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - S25-DRV170M-5-05

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.336 kg
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. B): 0.5 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. B): 2.6 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. B): 5.25 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. B): 5.25 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 16.1 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 17 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 23.39 mm
Průměr dříku (DCON): 25
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 25 mm
Průměr límce (DCSFMS): 32
DF (GTC - Průměr příruby): 32 mm
LS (GTC - Délka boku): 54 mm
LU (GTC - použitelná délka): 85 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. B): 90 Degree
Délka hlavy (LFS): 109
OHX (GTC - vyčnívající délka): 109 mm
Celková délka (OAL): 163
OAL (GTC - celková délka): 163 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 177 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 250
Hloubka vrtání (RDD): 5XD
Hloubka vrtání (LU): 85,0
Průměr (DC): ø17,00
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
MIID (GTC - identifikace Master břitových destiček, vnitřní hrana, 1. Krok): SCMT050210-GM-I
Vnitřní chladicí kapalina: Yes