Držák vrtacích nástrojů - S25-DRZ2472-08

Artiklové číslo: THD00120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD00120
EAN / GTIN 4960664166480
Číslo výrobce THD00120
L-číslo L22290 66
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - S25-DRZ2472-08

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 0.466 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. B): 3.18 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. B): 7 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. B): 8.3 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. B): 9.7 mm
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 23 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 23.5 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 24 mm
Průměr dříku (DCON): 25
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 25 mm
Průměr límce (DCSFMS): 35
DF (GTC - Průměr příruby): 35 mm
LS (GTC - Délka boku): 54 mm
LU (GTC - použitelná délka): 72 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. B): 87 Degree
Délka hlavy (LFS): 98
OHX (GTC - vyčnívající délka): 98 mm
Celková délka (OAL): 152
OAL (GTC - celková délka): 152 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 166 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 250
Hloubka vrtání (RDD): 3XD
Hloubka vrtání (LU): 72,0
Průměr (DC): ø24,00
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes
MIID (GTC - identifikace Master břitových destiček, vnitřní hrana, 1. Krok): ZCMT080304

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku