Držák soustružnických nástrojů - A40T-DWLNR08-50

Artiklové číslo: THC16150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC16150
EAN / GTIN 4960664731077
Číslo výrobce THC16150
L-číslo L22410 508
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - A40T-DWLNR08-50

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 12.7 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 13 Degree
HF (GTC - funkční výška): 22.4 mm
WF (GTC - funkční šířka): 27 mm
H (GTC - výška křídla): 37 mm
B (GTC - šířka křídla): 38.5 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 40 mm
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 50 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
LF (GTC - funkční délka): 300 mm
OAL (GTC - celková délka): 300 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 400
RUKA (GTC - směr řezání): R
MIID (GTC - identifikace Master Insert): WNMG080408