Držák soustružnických nástrojů - A25R-DCNR16-32

Artiklové číslo: THC16070
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC16070
EAN / GTIN 4960664730919
Číslo výrobce THC16070
L-číslo L22410 456
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - A25R-DCNR16-32

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 12 Degree
HF (GTC - funkční výška): 15.3 mm
WF (GTC - funkční šířka): 17 mm
H (GTC - výška křídla): 23 mm
B (GTC - šířka křídla): 24 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 25 mm
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 32 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
LF (GTC - funkční délka): 200 mm
OAL (GTC - celková délka): 200 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 250
RUKA (GTC - směr řezání): R
MIID (GTC - identifikace Master Insert): TNMA160408