Držák soustružnických nástrojů - A40T-DSKNL12-50

Artiklové číslo: THC16065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC16065
EAN / GTIN 4960664730902
Číslo výrobce THC16065
L-číslo L22410 503
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - A40T-DSKNL12-50

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 11 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 12.7 mm
HF (GTC - funkční výška): 22.4 mm
WF (GTC - funkční šířka): 27 mm
H (GTC - výška křídla): 37 mm
B (GTC - šířka křídla): 38.5 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 40 mm
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 50 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 75 Degree
LF (GTC - funkční délka): 300 mm
OAL (GTC - celková délka): 303 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 400
RUKA (GTC - směr řezání): L
MIID (GTC - identifikace Master Insert): SNGA120408

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku