Držák soustružnických nástrojů - A32S-SVUBL16-40AE

Artiklové číslo: THC13519
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC13519
EAN / GTIN 4960664585625
Číslo výrobce THC13519
L-číslo L22410 515
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - A32S-SVUBL16-40AE

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 9 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.525 mm
Vložte velikost: 16
HF (GTC - funkční výška): 18.1 mm
WF (GTC - funkční šířka): 28 mm
H (GTC - výška křídla): 31 mm
Průměr dříku (DCON): 32
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 32 mm
Minimální průměr vrtáku: 40
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 40 mm
Délka hlavy (levá): 84
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
Celková délka (OAL): 250
LF (GTC - funkční délka): 250 mm
OAL (GTC - celková délka): 250 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 320
RUKA (GTC - směr řezání): L
Typ: Left
Materiál: Steel
MIID (GTC - identifikace Master Insert): VBMT160404
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku